マスターリンク 中間リンク付き TGシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●寸法(mm)p:275●破断荷重(kN):1050●適合チェン線径(mm):16.0●寸法(mm)a':130●寸法(mm)d':33●寸法(mm)p':230●梱包数(個):1●自重(kg):17.1●寸法(mm)l:505●寸法(mm)a:150●寸法(mm)d:38●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-7515 注文コード83018725 品番TG-16
参考基準価格(税別)¥39,630 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

チェーンスリング用マスターリンク(中間リンク付き)。

仕様●寸法(mm)p:275●破断荷重(kN):1050●適合チェン線径(mm):16.0●寸法(mm)a':130●寸法(mm)d':33●寸法(mm)p':230●梱包数(個):1●自重(kg):17.1●寸法(mm)l:505●寸法(mm)a:150●寸法(mm)d:38●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-7515 アズワン品番67-9183-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする