象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの チェーンスリング
象印チェンブロックの アイタイプチェーンスリング
マスターリンク 中間リンク付き TGシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法(mm)p:340●破断荷重(kN):1300●適合チェン線径(mm):20.0●寸法(mm)a':150●寸法(mm)d':38●寸法(mm)p':275●梱包数(個):1●自重(kg):27.8●寸法(mm)l:615●寸法(mm)a:180●寸法(mm)d:45●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-9048
注文コード
83018750
品番
TG-20
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンスリング用マスターリンク(中間リンク付き)。
仕様
●寸法(mm)p:340●破断荷重(kN):1300●適合チェン線径(mm):20.0●寸法(mm)a':150●寸法(mm)d':38●寸法(mm)p':275●梱包数(個):1●自重(kg):27.8●寸法(mm)l:615●寸法(mm)a:180●寸法(mm)d:45●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-9048
アズワン品番
67-9183-90