象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの チェーンスリング
象印チェンブロックの アイタイプチェーンスリング
大型マスターリンク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●破断荷重(KN):800●適合チェーン線形・1本吊り(mm):20.0●適合チェーン線形・2本吊り(mm):20.0●寸法(mm)a:190●寸法(mm)b:262●寸法(mm)d:36●寸法p(mm):350●梱包数(個):1●象印 大型マスターリンク 16.0t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-9008
注文コード
83018759
品番
LB-36
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンスリング用大型マスターリンクとして
仕様
●破断荷重(KN):800●適合チェーン線形・1本吊り(mm):20.0●適合チェーン線形・2本吊り(mm):20.0●寸法(mm)a:190●寸法(mm)b:262●寸法(mm)d:36●寸法p(mm):350●梱包数(個):1●象印 大型マスターリンク 16.0t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-9008
アズワン品番
67-9182-99