象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの チェーンスリング
象印チェンブロックの アイタイプチェーンスリング
大型マスターリンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●破断荷重(KN):700●適合チェーン線形・1本吊り(mm):20.0●適合チェーン線形・2本吊り(mm):20.0●寸法(mm)a:140●寸法(mm)b:204●寸法(mm)d:32●寸法p(mm):260●梱包数(個):1●象印 大型マスターリンク 14.0t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-9025
注文コード
83018786
品番
LA-32
参考基準価格(税別)
¥20,250
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンスリング用大型マスターリンクとして
仕様
●破断荷重(KN):700●適合チェーン線形・1本吊り(mm):20.0●適合チェーン線形・2本吊り(mm):20.0●寸法(mm)a:140●寸法(mm)b:204●寸法(mm)d:32●寸法p(mm):260●梱包数(個):1●象印 大型マスターリンク 14.0t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-9025
アズワン品番
67-9182-97