大型マスターリンク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●破断荷重(KN):500●適合チェーン線形・1本吊り(mm):20.0●適合チェーン線形・2本吊り(mm):20.0●寸法(mm)a:250●寸法(mm)b:322●寸法(mm)d:36●寸法p(mm):460●梱包数(個):1●象印 大型マスターリンク 10.0t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-9003 注文コード83018795 品番LC-36
参考基準価格(税別)¥89,380 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

チェーンスリング用大型マスターリンクとして

仕様●破断荷重(KN):500●適合チェーン線形・1本吊り(mm):20.0●適合チェーン線形・2本吊り(mm):20.0●寸法(mm)a:250●寸法(mm)b:322●寸法(mm)d:36●寸法p(mm):460●梱包数(個):1●象印 大型マスターリンク 10.0t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-9003 アズワン品番67-9183-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする