アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
けん玉・なわとび・お手玉3点セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
83018996
品番
21290
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
昔遊びができるけん玉、なわとび、お手玉の3点セット
仕様
●商品サイズ:けん玉/68×175mm(玉/Φ54mm、ひもの長さ/40cm)、なわとび(全長/約2.2m、柄/Φ22×96mm)、お手玉/35×35×50mm●セット内容:木製けん玉(ヒモ付)、木柄なわとび、お手玉5色組●1個重量(g):325●材質:木、綿、布、PE●1個梱包形態袋入●製造国:中国
アズワン品番
68-0756-34
適合年齢(歳)
3