アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
つくってあそぼう!かみけんだま
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
83019014
品番
21228
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
自分だけの紙けん玉をつくって遊ぼう!
オリジナルの紙けん玉をつくって遊べます。
仕様
●商品サイズ:250×250mm●セット内容:台紙×1、ひも×1、クリップ×1、棒(白)×1、透明キャップ×1●1個重量(g):36●材質:紙、PP●1個梱包形態:袋入●製造国:日本
アズワン品番
68-0446-66