エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊りクランプ
エスコの ねじ式クランプ
クランプ 重作業用 EA526VAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83019118
品番
EA526VA-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。
仕様
●用途:重作業用の頑丈なクランプ●材質:鍛造鉄●クランプ範囲:0〜140mm●口の深さ:80mm●四角軸対辺:26.4mm●スピンドル径:7/8"(22mm)●重量:6.0kg
アズワン品番
68-1820-62