水平横吊クランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83019154 品番HPC5N
参考基準価格(税別)¥108,360 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。
本体の安全ポイント設定により、安全点検・取扱いが容易。
鋼板・平板・敷鉄板・H形鋼などの横(水平)吊クランプ。

仕様●容量(ton):5●クランプ範囲(mm):0〜80●質量(kg):15●L(mm):415(MAX)●B(mm):195●b(mm):117●H1(mm):236●H2(mm):66●T(mm):102●t(mm):28●S.P.(mm):121(安全ポイント間の距離)●D(mm):101●d(mm):46 アズワン品番67-4590-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする