象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの 吊りクランプ
象印チェンブロックの 吊りクランプ用部品・オプション
ねじクランプ3.0t
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83019170
品番
WH-03000
参考基準価格(税別)
¥36,380
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●最大使用荷重(t):3.0●最小使用荷重(t):0.6●使用有効板厚(mm):6〜49●原産国:日本●コード番号:338-4141
アズワン品番
67-9184-18