立吊巾広クランプ VBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●基本使用荷重(t):1.0●クランプ範囲(mm):0〜32●寸法C(mm):26.5●寸法D(mm):40●寸法E(mm):166●寸法F(mm):302●寸法G(mm):58●寸法H(mm):56●自重(kg):6.0●寸法(mm)B:46●寸法(mm)A:35●立吊タイプ。●吊りクランプ使用上の注意○法的資格のない人は使用しないこと。○基本使用荷重範囲を超えて使用しないこ●材質/仕上:ボディ:スチール●原産国:日本●コード番号:851-6245 注文コード83019206 品番VB-01000
参考基準価格(税別)¥57,880 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

特に厚みのあるワークをクランプするのに便利です。
1トンで32mm、2トンで40mmまでのワークをクランプできます。
安全ロック:吊り環のオーバー荷重判別ポンチマーク、鋼材差込確認ゾーンなどVA型の特徴を併せ持っています。
鉄板、形鋼の運搬作業。

仕様●基本使用荷重(t):1.0●クランプ範囲(mm):0〜32●寸法C(mm):26.5●寸法D(mm):40●寸法E(mm):166●寸法F(mm):302●寸法G(mm):58●寸法H(mm):56●自重(kg):6.0●寸法(mm)B:46●寸法(mm)A:35●立吊タイプ。●吊りクランプ使用上の注意○法的資格のない人は使用しないこと。○基本使用荷重範囲を超えて使用しないこ●材質/仕上:ボディ:スチール●原産国:日本●コード番号:851-6245 アズワン品番67-9184-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする