エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
[Hexagon]ドライバービット EA611BRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83019380
品番
EA611BR-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ最短35mm。狭い箇所の作業に適しています。
色で先端サイズの見分けが簡単。
L型アダプターでの仮締め作業に
シリーズ最短35mm。狭い箇所の作業に最適です。
仕様
●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ACHX-2535●サイズ:2.5mm●全長(mm):35●色:青●六角シャンク:1/4"●材質:クロムモリブデンバナジウム鋼●重量(g):11
アズワン品番
67-4718-62