[Hexagon]ドライバービット EA611BRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(5本) 注文コード83019416 品番EA611BR-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,672
販売価格(税別)
1,520
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

シリーズ最短35mm。狭い箇所の作業に適しています。
色で先端サイズの見分けが簡単。
L型アダプターでの仮締め作業に
シリーズ最短35mm。狭い箇所の作業に最適です。持ち運びに便利なビット収納ケース付。

仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ACHX5-35L●サイズ(mm):2.5、3、4、5、6(5本組)●全長:35mm●材質:ビット/クロムモリブデンバナジウム鋼、ケース/PP●六角シャンク:1/4"●重量(g):53 アズワン品番67-4718-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする