3/8"DRx 3mm/12mm [INHEX]ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード83019450 品番EA618BZ-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,151
販売価格(税別)
7,410
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:RS3012M/8-L52●対辺(mm):3・4・5・6・7・8・10・12(8個組)●全長(mm):52●差込角:3/8"●レール長さ:200mm アズワン品番67-4718-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする