エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ソケットビット(ナットセッター)
3/8"DRx7mm[HEX] EA164KDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BTP3L-07P●対辺(mm):7●外径(mm):11.7●全長(mm):110●差込角:3/8"●サイズ(mm):S/7、L/110、D1/22、D2/11.7●重量(g):106●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
注文コード
83019565
品番
EA164KD-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,114
販売価格(税別)
¥
3,740
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。
ピン・リング付
奥まった個所にあるボルト・ナットにエクステンションバーを使わずリーチできるロングタイプ。
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BTP3L-07P●対辺(mm):7●外径(mm):11.7●全長(mm):110●差込角:3/8"●サイズ(mm):S/7、L/110、D1/22、D2/11.7●重量(g):106●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
アズワン品番
68-1809-73