3/8"DR ビットソケット EA618BSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:3010M.100-10●差込角:3/8"●対辺:10mm●全長:100mm 注文コード83019599 品番EA618BS-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:3010M.100-10●差込角:3/8"●対辺:10mm●全長:100mm アズワン品番68-1831-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする