エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ソケットビット(ナットセッター)
3/8"DR ビットソケット EA618BSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:3010M.100-14●材質:クロムモリブデン鋼●差込角:9.5mm(3/8")●先端形状:六角形●対辺:14mm●軸長(ビットの長さ):73.4mm●外径(D):22mm●全長(L):100mm●重量:160g
注文コード
83019608
品番
EA618BS-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:3010M.100-14●材質:クロムモリブデン鋼●差込角:9.5mm(3/8")●先端形状:六角形●対辺:14mm●軸長(ビットの長さ):73.4mm●外径(D):22mm●全長(L):100mm●重量:160g
アズワン品番
68-1831-44