増設用2.5型HDDケージ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1式注文コード83020098品番N8154-138
参考基準価格(税別)¥55,700販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

T110k-S用 2x 2.5型 ホットスワップ対応ドライブベイ

仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4200-92
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵型光学式ドライブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする