仕様●メーカー:グッドマン(GOODMAN)●型番:811SP●電源:9Vリチウムイオン充電池(付属)/送信機・受信機各1個●サイズ:77GXL送信機/101×41×35mm200XP/50受信機/250×35×32mm●重量:77GXL送信機/150g200XP/50受信機/157g●付属品:本体(受信機・送信機)、USB Type-Cケーブル、USB充電アダプター、先端チップ丸型、専用ソフトケース、取扱説明書、保証書●電池寿命:77GXL送信機/100時間200XP/50受信機/50時間●オートパワーオフ機能:77GXL送信機/4時間(トーンモードで)●作動温度:0〜50℃●湿度:80%(最大)●耐圧(600Ω):60VDC●受信感度:35dB●入力インピーダンス:100MΩ●先端チップ抵抗値(最小):300Ω●フィルター1ノイズ排除:50/60Hz電源ノイズ●フィルター2ノイズ排除:984Hzを除く全て●過電圧保護:Cat1,対設置 150V〜●作動(保管)環境:0〜50℃●機能:ノイズフィルター、発信機のオートパワーオフ、イヤホンジャック、トーン発信3音、導電テスト発光、充電
アズワン品番68-1838-53