線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●内容量:400ml●乾燥時間(表面乾燥):20℃/約30分 冬期/約60分●塗り面積(1回塗り):1.0〜1.4m2(約9cm幅で11〜15m)●色:白●用途:駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに 注文コード83020597 品番EA942EH-101A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,958
販売価格(税別)
1,780
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

抜群の隠蔽力と高い耐候性を発揮します。
速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。
きれいで簡単に線引きやマーキングができます。
駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面表示、マーキングなどに
つや無し。逆さ吹きOK。水溶性アクリル樹脂系塗料。うすめ液不要。ノズル丸吹き。油性。

仕様●内容量:400ml●乾燥時間(表面乾燥):20℃/約30分 冬期/約60分●塗り面積(1回塗り):1.0〜1.4m2(約9cm幅で11〜15m)●色:白●用途:駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに 危険等級V アズワン品番67-4717-08 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする