イサムエアゾール
イサムエアゾールの ジンク/耐熱塗料
イサムエアゾールの 耐熱塗料
エアーウレタン 315mL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83020615
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強靭な塗膜を必要とする塗装に適した2液型アクリルウレタン塗料です。
乾燥が早く、塗膜完全硬化後は耐溶剤性が向上します。
焼付け塗膜に匹敵する強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
仕様
●容量:315mL●塗布量:06〜1.1m2(2回塗り)●カラー:デンバーグリーンM
危険等級
V
アズワン品番
67-4602-14
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
126mL
危険物の性状
非水溶性