取り出しやすい 箱入り蛍光マーカー 10本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード83021087 品番43129607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

オープンボックスパッケージだから、箱のまま保管してもマーカーが取り出しやすい!
フタの開閉が無いから欲しいマーカーがすぐに取り出せる!
在庫本数の確認もラクラク!
共有で備品管理しているオフィスにオススメ!

仕様●線幅:平芯:4.0mm●インク種類:水性顔料インク●インク方式:中綿タイプ●仕様:シングルタイプ●カラー:イエロー●生産国:日本製●仕様:使い切りタイプ アズワン品番67-4740-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする