2505 早快マジックIIオープン 左足 4Lネイビー 徳武産業 83045570

早快マジックIIオープン 左足 4Lネイビー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83045570
品番
2505
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ベルトの長さが従来より+1.0cm!幅広の方もしっかり止めて安心感UP!
従来より摩擦に強いテープですれにくくなりました
グリップ機能底に新たにサイズを表記
名前が書けるサイズネーム

材質
表・裏:ポリエステル100%(メッシュ) 底材:TPR
色
ネイビー
サイズ
4L (26.0~26.5cm)
標準質量(g/片足)
125(Lサイズ)
足囲
3E

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする