徳武産業
早快マジックIIオープン 右足 Mワイン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83045631
品番
2505
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ベルトの長さが従来より+1.0cm!幅広の方もしっかり止めて安心感UP!
従来より摩擦に強いテープですれにくくなりました
グリップ機能底に新たにサイズを表記
名前が書けるサイズネーム
材質
表・裏:ポリエステル100%(メッシュ) 底材:TPR
色
ワイン
サイズ
M (22.0~22.5cm)
標準質量(g/片足)
125(Lサイズ)
足囲
3E