徳武産業
ワイドベルトふわり(7E-9E) 左足 3L グレー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S (21.0~21.5cm)
3L (25.0~25.5cm)
S (21.0~21.5cm)
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
83046516
品番
2750
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
3つのパーツオーダーを標準装備で履きやすさUP!
・ベルトループ
・かかとループ
・滑り止め前後付き
サイズ
S (21.0~21.5cm)
材質
表:ポリエステル65%、綿35% 内:ポリエステル75%、綿25% 底材:合成皮革
色
グレー
質量(g)
【7E~9E相当】片足L:95
足囲
7E-9E