曜日別特売

シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱
ねじの呼びM8
ドリル径(Φmm)10.5
全長L(mm)40
内容量1箱注文コード83048458品番SCT- 840
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。
ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。

ねじ長さ(mm)
18
ドリル径(Φmm)
10.5
埋め込み深さ(mm)
30
仕様
ミリねじ
種別
内部コーン打込式
材質
ステンレスSUS304
質量(g)
14.2
外径D(Φmm)
10.0
全長L(mm)
40
適合材
コンクリート
最大引張荷重(kN)
10.7
ねじの呼び
M8
穿孔深さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最大引張荷重(KN)・比例最大荷重(KN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm2(210kgf/cm2)でのデータです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1659:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする