ビッグワンBGRバケツセット BBR-02
打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。
カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
- 用途
- 電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。
- トラスコ品番
- 552-0453
- 材質
- スチール
- 長さ(mm)
- ナット:35
- 全長(mm)
- 70
- 下穴径(Φmm)
- 10
- ねじ長さ(mm)
- 26.5
- 二面幅(mm)
- 21
- 埋め込み深さ(mm)
- 52以上
- 適合材
- コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)
- 最大引張荷重(kN)
- 19.5
- 本体長さ(mm)
- 70
- ねじの呼び
- W3/8(六角高ナット)
- 穿孔深さ(mm)
- 60以上
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(120本)
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/[[MM2]]時の値です。コンクリート用アンカー の新着商品
カテゴリ
















