- 用途
- 農業用杭打ち専用機(畑)です。菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
- 仕様
- タンク容量:消費時間 0.6L:約60分
- 材質
- 杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など、棹本体:アルミ
- 長さ(m)
- 杭:1.2~1.8(目安)
- 燃料
- 2サイクル専用オイル混合ガソリン、2サイクルオイル(JASO FD級)混合比50:1
- 打撃数(min-1[回/分])
- 4700~5500
- 外径(Φmm)
- 杭:36mm以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合)
- 外形寸法(全長)L(mm)
- 771
- 始動方法
- リコイルスターター式
- 消費時間
- グリス:約20時間
- グリス種類
- リチコン系(エポネックスSR No.2)
- 排気量(cc)
- 25.4
- 総質量(kg)
- 6.6