RP-042WH(標準:Φ65ガイドパイプセット) 農業用杭打機 ビッグハンマー 山田機械工業 83049246

RP-042WH(標準:Φ65ガイドパイプセット) 農業用杭打機 ビッグハンマー 山田機械工業 83049246
RP-042WH(標準:Φ65ガイドパイプセット) 農業用杭打機 ビッグハンマー 山田機械工業 83049246

農業用杭打機 ビッグハンマー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83049246
品番
RP-042WH(標準:Φ65ガイドパイプセット)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥379,500
販売価格(税別)
¥345,000
用途
農業用杭打ち専用機(畑)です。菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様
タンク容量:消費時間 0.9L:約60分
材質
杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など、棹本体:ジュラルミン
長さ(m)
杭:1.0~1.5(目安)
燃料
2サイクル専用オイル混合ガソリン、2サイクルオイル(JASO FD級)混合比50:1
打撃数(min-1[回/分])
4700~5500
外径(Φmm)
杭:60mm以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
外形寸法(全長)L(mm)
534
始動方法
リコイルスターター式
消費時間
グリス:約20時間
グリス種類
リチコン系(エポネックスSR No.2)
排気量(cc)
41.5
総質量(kg)
13.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※16t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする