曜日別特売

ロールネット 有結節

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は幅・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(30m)
幅(m)
1
注文コード
83049560
品番
1MX30M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

有結節で目崩れしにくいです。

用途
動物侵入防止、防球(バッティング補助ネット)、防鳥対策にも。
幅(m)
1
長さ(m)
30
色
緑
材質
ポリエチレン
寸法(m)
1×30
タイプ
有結網
目合い(cm)
25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※動物侵入防止、防球(バッティング補助ネット)、防鳥対策にも。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする