ウルトラタイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)60
内容量1個注文コード83050050品番UT-1204S
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ルーフボルト高性能タイプ

全長(mm)
60
適合板厚(mm)
0.5~3.2
締付け能力(長さ)(mm)
0.5~4.0
首下長さL(mm)
44
種別
全ねじ
材質
ステンレス製、スリーブ:スチール製、亜鉛ニッケル合金めっき
頭部形状
六角
最大幅(mm)
開脚幅:32
二面幅(mm)
特座:21
締付トルク(N・m)
確認トルク:15~30
ねじの呼び
M12
六角軸二面幅(mm)
13
クリアランス(mm)
裏側必要距離:45
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする