サンコーテクノ
トリプルグリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最大引張荷重
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック
最大引張荷重(kN)
石膏ボード(9.5):0.15、(12.5):0.22、(15.0):0.31
注文コード
83050059
品番
TG-# 8-P30
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
石膏ボード全種類(9.5mm・12.5mm・15.0mm)対応
最大引張荷重(kN)
石膏ボード(9.5):0.15、(12.5):0.22、(15.0):0.31
材質
プラスチック製(ポリプロピレン)
長さ(mm)
30
質量(g)
0.6
下穴径(Φmm)
6
外径(Φmm)
9
適合材
中空壁・石膏ボード用
適合ビス頭径(mm)
3.5~4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。