サンコーテクノ
トリプルグリップ
石膏ボード全種類(9.5mm・12.5mm・15.0mm)対応
材質
プラスチック製(ポリプロピレン)
長さ(mm)
30
質量(g)
0.6
下穴径(Φmm)
6
外径(Φmm)
9
適合材
中空壁・石膏ボード用
適合ビス頭径(mm)
3.5~4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大引張荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83050689
TG-# 8-P100
石膏ボード(9.5):0.15、(12.5):0.22、(15.0):0.32
¥
5,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050059
TG-# 8-P30
石膏ボード(9.5):0.15、(12.5):0.22、(15.0):0.31
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください