サンコーテクノ
GT-3030R バケツセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
83050077
品番
GT-3030R バケツセット
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
貫通穴でも施工が可能
材質
スチール製
全長(mm)
30
質量(g)
17.7
ねじ径
W3/8
ねじ長さ(mm)
12
ドリル径(Φmm)
12.5
外径(Φmm)
12
表面処理
三価クロメート
埋め込み深さ(mm)
30
最大引張荷重(kN)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
インチねじ
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。