サンコーテクノ
ウルトラタイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
67
60
65
67
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83050969
品番
UT-1210S
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ルーフボルト高性能タイプ
全長(mm)
67
適合板厚(mm)
0.5~6.0
締付け能力(長さ)(mm)
7.0~10.5
首下長さL(mm)
67
種別
全ねじ
材質
ステンレス製、スリーブ:スチール製、亜鉛ニッケル合金めっき
頭部形状
六角
最大幅(mm)
開脚幅:32
二面幅(mm)
特座:21
締付トルク(N・m)
確認トルク:15~30
ねじの呼び
M12
六角軸二面幅(mm)
13
クリアランス(mm)
裏側必要距離:45
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。