曜日別特売
H=75 L=2450 アルミ横根田 JB(日本ボデーパーツ工業) 83052098

イメージ画像

H=75 L=2450 アルミ横根田 JB(日本ボデーパーツ工業) 83052098
H=75 L=2450 アルミ横根田 JB(日本ボデーパーツ工業) 83052098

アルミ横根田

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
83052098
品番
H=75 L=2450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
用途
トラックの横根田としてご使用ください。
質量(kg)
4.7
長さ(mm)
2450
表面処理
アルマイトクリアー
関連資料:(0.01MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする