曜日別特売
GS-103 600×120 泥除けステンレス板 JB(日本ボデーパーツ工業) 83052107

イメージ画像 写真は500×120となります。

GS-103 600×120 泥除けステンレス板 JB(日本ボデーパーツ工業) 83052107
GS-103 600×120 泥除けステンレス板 JB(日本ボデーパーツ工業) 83052107
GS-103 600×120 泥除けステンレス板 JB(日本ボデーパーツ工業) 83052107

泥除けステンレス板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は高さ・長さが7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
高さ(mm)
180
長さ(mm)
600
注文コード
83052107
品番
GS-103 600×120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

鏡面仕上げ
泥除けを傷つけさせないヘミング加工有り
裏板2枚入り

用途
泥除けのウエイトに
長さ(mm)
600
高さ(mm)
180
材質
ステンレス SUS304
板厚(mm)
0.8
注意
※取付に関するボルトやリベットなどは同梱されていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする