イメージ画像 写真は1680×180となります。
JB(日本ボデーパーツ工業)
泥除けステンレス板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
高さ・長さ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
高さ(mm)
180
長さ(mm)
1680
注文コード
83052116
品番
GS-106 1680×180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
鏡面仕上げ
泥除けを傷つけさせないヘミング加工有り
裏板2枚入り
用途
泥除けのウエイトに
長さ(mm)
1680
高さ(mm)
180
材質
ステンレス SUS304
板厚(mm)
0.8
注意
※取付に関するボルトやリベットなどは同梱されていません。