曜日別特売
GT1332_1220_01 1332 TOMATO RED 切り売り ケイエヌトレーディング 83052220

1332 TOMATO RED 切り売り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
83052220
品番
GT1332_1220_01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ポリメリック型塩ビマーキングフィルム。
永久接着糊を使用。
マシン適正に優れた屋外用光沢色です。(参考値:屋外では5年程度の耐候性)実際の色は下のイメージと多少異なります。(実際の色見本が必要な場合はお問い合わせフォームにてご請求ください。)
製品は50m巻きですがまれにツナギのあるロールもありますが、そのロールは補償分として1~2m余分に巻いて在ります。
1m単位の切り売り販売。
「1本は多すぎる!」「一度出力してみたい!」のお声に応えるm単位の切り売り対応品です。

幅(mm)
1220
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらの商品は、代金引換便をご利用いただけません。
※こちらの切り売りは、梱包送料として別途2,000円(税別)必要です。(北海道・沖縄・離島は料金が異なります。)また、納期が2-3日掛かります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする