CIO-G45W2C-N2-S-EE-BK SP NovaPort SLIM DUOII 45W ブラック CIO 83052789

SP NovaPort SLIM DUOII 45W ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83052789
品番
CIO-G45W2C-N2-S-EE-BK
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

薄型充電器の携帯性はそのままに、従来の90°プラグでは使いにくかったコンセント環境への対応力を高めたUSB充電器です。

用途
プラグ位置の見直しにより、本体端部から180°開閉する構造を実現。
注意
※低い位置のコンセントや壁際、限られたスペースでも使いやすく、外出先での充電体験をより快適にします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする