41690 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83052938

41690 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83052938
41690 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83052938
41690 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83052938
41690 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83052938
41690 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83052938

プルオーバートップス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ19号
内容量1枚注文コード83052938品番41690
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。誠実さと安心感を演出する、最高のおもてなしスタイル。やわらかなニット素材を使用しており、着心地の快適さも抜群。ゴールドのテープやボタンで高級感を演出します。

色
ホワイト
サイズ
19号
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
57
仕様
2WAYストレッチ、高通気、吸汗・速乾、防透
バスト(cm)
118
素材
ポリエステル100% バスケットニット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする