曜日別特売
01155 七分袖カットソー en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83053087

七分袖カットソー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズLL
肩幅(cm)39.5
内容量1枚注文コード83053087品番01155
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

軽く伸縮性に優れた快適素材。透けにくい素材で、白も安心して着られるカットソー。胸元のタックがアクセントになってジャケットのインナーとしても相性抜群。クルーネックのタックがさりげないポイントに。シルバーのライン入り。

色
ブラック
サイズ
LL
肩幅(cm)
39.5
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
59
仕様
2WAYストレッチ、防透、吸汗・速乾
バスト(cm)
97
素材
ポリエステル100% ストレッチスムース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする