曜日別特売
01150 七分袖カットソー en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054198

01150 七分袖カットソー en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054198
01150 七分袖カットソー en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054198

七分袖カットソー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ホワイト
サイズLL
肩幅(cm)38
内容量1枚注文コード83054198品番01150
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

軽く伸縮性に優れた快適素材。透けにくい素材で、白も安心して着られるカットソー。胸元のタックがアクセントになってジャケットのインナーとしても相性抜群。クルーネックのタックがさりげないポイントに。シルバーのライン入り。

色
ホワイト
サイズ
LL
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
57
仕様
2WAYストレッチ、防透、吸汗・速乾
バスト(cm)
97
素材
ポリエステル100% ストレッチスムース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする