曜日別特売
42107 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054408

42107 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054408
42107 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054408
42107 チュニック en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054408

チュニック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズL
内容量1枚注文コード83054408品番42107
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。美しく純粋なパールの気品、優しさあふれるシリーズ。着脱しやすい前ファスナー。左脇には鍵やストラップ、時計などを通すことが出来る便利なループ付。襟元にはパールボタンをあしらい、華やかな印象に仕上げました。襟元にはインカムのマイクを挟めるループが付いています。

色
ブラック
サイズ
L
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69.5
仕様
2WAYストレッチ、名札ポケット付き、吸汗・速乾
バスト(cm)
100
素材
ポリエステル100% トリコットツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする