曜日別特売
HC-1110 ハルミック セラミック加工IH対応軽量フライパン ペールイエロー パール金属 83057461

ハルミック セラミック加工IH対応軽量フライパン ペールイエロー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)427
内容量1枚注文コード83057461品番HC-1110
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

内面セラミック加工で耐久性に優れています。オール熱源対応

質量(g)
427
寸法(cm)
20
全長A×幅B×高さC(mm)
385×215×75
材質
表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
ペールイエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする