曜日別特売
HC-1306 ハルミック シリコーン加工窓付スタンディングパンカバー ペールピンク パール金属 83057506

ハルミック シリコーン加工窓付スタンディングパンカバー ペールピンク

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(外径×高さ)(mm)220×80
内容量1個注文コード83057506品番HC-1306
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

中が見えるガラス窓。シリコーン加工でお手入れカンタン。スタンド式で立てて置くことができます。16・18・19・20・21cmのフライパンに対応

質量(g)
253
寸法(cm)
16~21cm用
寸法(外径×高さ)(mm)
220×80
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装(ふっ素含有)、本体:鉄、取っ手:フェノール樹脂(150℃)、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)
ペールピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83057497
2026-09-08
用途: 料理の時
えむずうサービス業

色が押さえ気味のビンクで、ツールを先に黄色で揃えてしまったのですが、ビンクに揃え直したくなりました。サイズも前よりワンサイズ小さくなりフライパンにぴったりになりました。ありがとう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする