アークランドサカモト
デザートナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
材質
本体:ステンレス鋼 ハンドル:強化木
ステンレス鋼
本体:ステンレス鋼 ハンドル:強化木
色
シルバー/ローズウッド
シルバー
シルバー/ローズウッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83059001
品番
PR6066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
用途
デザートナイフ
材質
本体:ステンレス鋼 ハンドル:強化木
寸法(mm)
【柄】94×19×14
色
シルバー/ローズウッド
質量(g)
37
本体寸法(mm)
222×22×14
仕様
木柄,波刃
刃のサイズ(mm)
100×22×2