曜日別特売

デザートナイフ

デザートナイフ - アークランドサカモトデザートナイフ - アークランドサカモトデザートナイフ - アークランドサカモトデザートナイフ - アークランドサカモトデザートナイフ - アークランドサカモトデザートナイフ - アークランドサカモト
用途
デザートナイフ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PR6066 8305900183059001PR6066本体:ステンレス鋼 ハンドル:強化木【柄】94×19×14シルバー/ローズウッド37222×22×14
オープン
¥819
¥901(税込)
翌々日出荷
PR6101 8305904683059046PR6101ステンレス鋼【柄】115×15×4シルバー49208×17×4
オープン
¥339
¥373(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする