アークランドサカモト
デザートナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
材質
ステンレス鋼
ステンレス鋼
本体:ステンレス鋼 ハンドル:強化木
色
シルバー
シルバー
シルバー/ローズウッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83059046
品番
PR6101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
用途
デザートナイフ
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
【柄】115×15×4
色
シルバー
質量(g)
49
本体寸法(mm)
208×17×4
仕様
食洗機対応
刃のサイズ(mm)
90×21×2