NOK
オイルシール SB2型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83093167
品番
SB2 112 145 14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・厚さ
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
145
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
SB2
幅b(mm)
14
厚さ(mm)
14
部品番号
AB 4237 F0
軸径d(Φmm)
112